Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad 36X20

Art-nr: 951885 36X20
Ange pris 5 st. (SEK 170,23 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Halkskydd Exact sats med 5 500 x 900 mm
Utförande Tillskärning
Bredd 900 mm
Djup 500 mm
bredd i G 36
djup i G 20
Tjocklek 2 – 3 mm
passande till utdragslådor i G 36×20G
Produktslag Halkskyddsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951885 36X20
EAN/GTIN 4063104000525
Tillverkarens nummer 80600542

Benämning

Utförande:

Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

Användningsdata:

För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Anmärkning:

Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen