Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad 26X24

Art-nr: 951885 26X24
Ange pris 5 st. (SEK 135,34 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Halkskydd Exact sats med 5 600 x 650 mm
    Utförande Tillskärning
    Bredd 650 mm
    Djup 600 mm
    bredd i G 26
    djup i G 24
    Tjocklek 2 – 3 mm
    passande till utdragslådor i G 26×24G
    Produktslag Halkskyddsmatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 951885 26X24
    EAN/GTIN 4063104000549
    Tillverkarens nummer 80600544

    Benämning

    Utförande:

    Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

    Användningsdata:

    För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

    Norm:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

    Anmärkning:

    Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen