easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm 3X8/1

Art-nr: 951251 3X8/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 043 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 75 mm
Djup 200 mm
bredd i G 3
djup i G 8
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951251 3X8/1
EAN/GTIN 4062406148607
Tillverkarens nummer 951251 3X8/1

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen