easyPick smådelsbehållare Höjd 25 mm 3X6/1

Art-nr: 951210 3X6/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 569 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie easyPick
    höjd 25 mm
    Bredd 75 mm
    Djup 150 mm
    bredd i G 3
    djup i G 6
    Antal fack i låda 1
    Färg antracit
    Produktslag Smådelslådor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 951210 3X6/1
    EAN/GTIN 4062406146979
    Tillverkarens nummer 951210 3X6/1

    Benämning

    Passar till:

    I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Från samma serie "easyPick" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen