{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | easyPick | |
behållarhöjd | 50 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 56 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 400 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 4,686 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 950650 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153786 | |
Tillverkarens nummer | 950650 75/2 |