easyPick smådelsbehållarsortiment, 46×24G, Typ: 75/2

Art-nr.: 950600 75/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 46
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 1 150 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 4,032 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950600 75/2
EAN/GTIN 4062406153670
Tillverkarens nummer 950600 75/2

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

Passar till:

Utdragslådor 46×24G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 8 st storlek 6×8/1; 16 st storlek 6×6/1; 6 st storlek 4×6/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen