{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 26×24 | |
höjd | 50 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 650 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 0,885 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 950520 75/3 | |
EAN/GTIN | 4062406153359 | |
Tillverkarens nummer | 950520 75/3 |