Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 75/1

Art-nr: 950520 75/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Lådornas effektiva yta i G 26×24
    höjd 50 mm
    passar till lådor med fronthöjd 75 mm
    passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
    passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
    passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
    passar till lådor med effektivt djup 600 mm
    vikt 1,058 kg
    Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950520 75/1
    EAN/GTIN 4062406153335
    Tillverkarens nummer 950520 75/1

    Benämning

    Utförande:

    Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
    Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×24G.

    Passar till:

    Utdragslådor 26×24G.

    Innehåll:

    Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 75
    Slitsade skiljeväggar nr 951530: 5 st storlek 75
    Insticksskiljevägg 4G nr 951741: 20 st storlek 75
    Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 4 st storlek 75

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen