easyPick smådelsbehållarsortiment 75/2

Art-nr.: 950350 75/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 2,357 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950350 75/2
EAN/GTIN 4062406152802
Tillverkarens nummer 950350 75/2

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×20G.

Passar till:

Utdragslådor 26×20G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 15 st storlek 4×4/1; 5 st storlek 4×8/1; 2 st storlek 6×10/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen