Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×20G, Typ: 150/4

Art-nr.: 950320 150/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
höjd 125 mm
passar till lådor med fronthöjd 150 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,345 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120
Tillverkarens nummer 950320 150/4

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 150
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 2 st storlek 150
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 1 st storlek 150
Insticksskiljevägg 7G nr 951771: 4 st storlek 150

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen