Trågsortiment 50/1

Art-nr: 950310 50/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
    höjd 25 mm
    Bredd 500 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 20
    djup i G 20
    tråghöjd 25 mm
    passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
    passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
    passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
    passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
    passar till lådor med effektivt djup 500 mm
    Material Plast
    vikt 1,142 kg
    Produktslag Urtag utdragslåda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950310 50/1
    EAN/GTIN 4062406285890
    Tillverkarens nummer 950310 50/1

    Benämning

    Utförande:

    Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.
    Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

    Passar till:

    Utdragslådor 20×20G.

    Innehåll:

    Fack 1K nr 951415: 6 st storlek 6×6/4; 3 st storlek 6×8/4; 2 st storlek 2×6/1; 1 st storlek 2×8/1
    Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 4 st storlek C

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen