Trågsortiment 50/2

Art-nr: 950310 50/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
höjd 25 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 20
djup i G 20
tråghöjd 25 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
Material Plast
vikt 1,05 kg
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950310 50/2
EAN/GTIN 4062406285906
Tillverkarens nummer 950310 50/2

Benämning

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 3 st storlek 6×8/3; 6 st storlek 6×6/3; 1 st storlek 2×8/1; 2 st storlek 2×6/1
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 3 st storlek B

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen