{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd fram | 2 120 mm | |
höjd bak | 2 350 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 240 mm | |
effektivt djup per sektion | 477 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 270 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 328 mm | |
Hyllplan bredd | 298 mm | |
Hyllplanets djup | 477 mm | |
höjd sittbänk | 450 mm | |
bredd sittbänk | 1 200 mm | |
djup sittbänk | 315 mm | |
antal sektioner | 4 | |
vikt | 82 kg | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikelnummer | 949650 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642930 | |
Tillverkarens nummer | 949650 4 |