Klädskåp med snedtak, sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 2

Art-nr.: 949650 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dörröppningsvinkel 110 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd fram 2 120 mm
höjd bak 2 350 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 240 mm
effektivt djup per sektion 477 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 270 mm
effektiv höjd per hatthylla 328 mm
Hyllplan bredd 298 mm
Hyllplanets djup 477 mm
höjd sittbänk 450 mm
bredd sittbänk 600 mm
djup sittbänk 315 mm
antal sektioner 2
vikt 45 kg
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949650 2
EAN/GTIN 4067263642916
Tillverkarens nummer 949650 2

Benämning

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram. Sittbänkens sittlameller som standard av bok, profil ca 60x30 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.
Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Sittbänkens stomme i svart-grå, belagd. Inga speciallackeringar möjliga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen