{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 200 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
vikt | 342 kg | |
Produktslag | Kontorsarbetsplats |
Artikelnummer | 948800 DE | |
EAN/GTIN | 4062406135515 | |
Tillverkarens nummer | 948800 DE |