INFO Point för individuell inredning M

Art-nr: 948010 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 1 570 mm
bottenyta (bredd) 616 mm
bottenyta (djup) 550 mm
effektiv höjd datorhölje 740 mm
effektiv bredd datorhölje 540 mm
effektivt djup datorskåp 190 mm
Tablar arbetshöjd 1 060 mm
Tablar bredd 600 mm
Tablar djup 300 mm
Hylla slutet djup 150 mm
vikt 65 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag INFO Point

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948010 M
EAN/GTIN 4062406072452
Tillverkarens nummer 948010 M

Benämning

Utförande:

GARANT INFO Point är en modern datorarbetsplats för visning och bearbetning av digital information, för registrering av data samt som svarsstation med ansluten streckkodsläsare (medföljer inte).
INFO Point har ett robust hölje i stålplåt. På framsidan sitter på ergonomisk höjd en uppfällbar skiva som stöd för tangentbord och mus. Under skivan bakom den låsbara dörren går det att förvara PC- eller Linux-klienter i stommen. Skivan och dörren kan spärras med DOM-cylinderlås. Den ventilation som behövs för apparaterna inuti stommen sköts av den perforerade väggen med raster på baksidan, med hål på □ 9×9 mm i 37-mm-raster. Den fungerar samtidigt som fäste för easyFix-hakar och hållare.
Utan bildskärm, för individuell utrustning med 24 tum bildskärm. Maximal möjlig bildskärmsstorlek: bredd 525 mm, höjd 315 mm, djup 90 mm.
Hjulenhet med 4 svängbara hjul (⌀ 100 mm), 2 med parkeringsbroms.

Beläggning:

antal hyllplan i datorskåp: 1

Lackering:

Stomme i antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen