{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 40 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 845 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
Eluttag typ | F | |
märkspänning | 400 V | |
Strömbrytare | Ja | |
Antal uttag | 24 | |
Antal eluttag typ F | 24 | |
vikt | 88 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Batteriladdningsskåp |
Artikelnummer | 944501 1000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406073534 | |
Tillverkarens nummer | 944501 1000/DE |