Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 100 mm 40

Art-nr: 958145 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsdjup i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 100 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    Passar till hurtsbredd i G 40
    Passar till hurtsdjup i G 20
    Produktslag Socklar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958145 40
    EAN/GTIN 4062406133351
    Tillverkarens nummer 958145 40

    Benämning

    Utförande:

    Sockel av stålplåt för placering under hurts.
    Sockel höjd 100 mm, med avtagbar skyddsplåt (fram och bak).

    Passar till:

    Skåp nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Sockeln är inte lämplig för transport med palltruck.
    Skåp får inte flyttas när de är lastade.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen