Perforerad panel för vertikalskåp 1000 mm

Art-nr: 943166 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till vertikalskåpshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 691 mm
    invändig bredd 600 mm
    vikt 4,7 kg
    Produktslag Perforerad panel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 943166 1000
    EAN/GTIN 4062406586294
    Tillverkarens nummer 943166 1000

    Benämning

    Utförande:

    Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. För fastsättning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler, dessa finns i grupp 95. Inklusive Easyfix plastpluggar (6 st till storlek 1000, 8 st till storlek 2000).

    Passar till:

    Fyller ett utdrag från skåp nr 943102943115 vardera storlek 1000.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen