Vertikalskåp, bredd 20G, 2 fribärande utdrag 6G, höjd: 1000mm

Art-nr.: 943104 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 175
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga vertikalutdrag 175 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 37 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 500 mm
Djup 700 mm
bredd i G 20
djup i G 28
vertikalutdragets effektiva höjd 691 mm
vertikalutdragets effektiva bredd 150 mm
vertikalutdragets effektiva djup 600 mm
antal utdrag 2
Skåptyp Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Vertikalutdrag utförande fribärande
ComfortClose Nej
vikt 70 kg
Produktslag Vertikalskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943104 1000
EAN/GTIN 4062406586027
Tillverkarens nummer 943104 1000

Benämning

Utförande:

Vertikalskåpen i 20×28G är utrustade med fribärande utdrag, som är försedda med en enkelutdragssäkring för att bara ett utdrag i sänder ska kunna öppnas. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Utdragsramarna har ett perforeringsraster med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av verktygshållare, hyllplanstråg och perforerade panelter. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning.
Låsbara med stiftcylinderlås. Alla utdrag har gemensam låsning.

Specialtillbehör:

Vertikalutdragen kan utrustas med:
Hyllplan nr 943160, perforerad panel r 943166, lutande hyllplan nr 943162 och nr 943163, Multifix-skena nr 943170.

Lackering:

Stomme och utdragsstomme ljusgrå RAL 7035, front vertikalutdrag antracit RAL 7016, pulverbelagd. Utdragsstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vertikala skåp får inte installeras med en bas!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen