{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga vertikalutdrag | 175 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 37 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 28 | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 1 691 mm | |
vertikalutdragets effektiva bredd | 150 mm | |
vertikalutdragets effektiva djup | 600 mm | |
antal utdrag | 2 | |
Skåptyp | Basskåp | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
Vertikalutdrag utförande | fribärande | |
ComfortClose | Nej | |
vikt | 112 kg | |
Produktslag | Vertikalskåp |
Artikelnummer | 943104 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406586034 | |
Tillverkarens nummer | 943104 2000 |