Belysningssats Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G 900 mm

Art-nr: 940514 900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skåpshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kontakttyp ingång F; GST-instickssystem
märkspänning 250 V
effektförbrukning 34 W
ljusflöde 2 620 lm
Produktslag Ljuslist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940514 900
EAN/GTIN 4062406134525
Tillverkarens nummer 940514 900

Benämning

Utförande:

Belysningssats för invändig fackvis belysning i skåp. Lamporna sätts fast under hyllan och ansluts via strömledningsskenan. Satserna är skräddarsydda efter våra utrustade GridLine-skåp och får endast monteras i dessa.
Extended Sets för enkel belysning av skåps innandöme.
I kompletta satser finns samtliga komponenter som behövs för montering av skåpinnerbelysning för GridLine-skåp. Inklusive lysdiodlampor i två längder 570 mm och 870 mm. Stickanslutningar är skyddade mot felpolning Effektförbrukningen beror på antalet lysdiodlampor i utrustningen.
Lampor: Med 30° strålningsvinkel för bländningsfri belysning. Inbyggda magneter för fri placering i skåpets innandöme. Märkspänning 24 V DC,färgtemperatur cirka 6000 K, CRI 80, energiklass A+.
Lysdiodlampor längd 870 mm: Effektförbrukning 8,5 W; ljusflöde 437 lm.
Lysdiodlampor längd 570 mm: Effektförbrukning 5,5 W; ljusflöde 676 lm.
Nätdel: Särskilt utformad för LED- och belysningstillämpningar. Skyddad mot kortslutning, överbelastning, överspänning och överhettning (auto-recovery). Industrikontakt installerad på ingångssidan nr 928491 storlek 3.
Ingångsspänning 90 – 305 V AC; utgångsspänning 24 V DC; utgångsström 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
Brytare: När dörren öppnas kopplas belysningen på automatiskt. Färdigdragen enhet för enkel montering.
Strömstyrskena: Intelligent kabelhantering medger uppsättning av lamporna på variabel höjd. Montering med hjälp av inbyggd magnetremsa. Märkta vridkontakter. Gäller inte sats nr 940501.
Kablage: Alla erforderliga förbindelsekablar mellan de enskilda komponenterna. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt nr 928640 storlek DE/2. Antalet kopplingskablar och kabeltypen varierar beroende på sats.
Belysningsset et innehåller inbyggda LED-lampor som inte går att byta. Drivenheten (nätdel och kabel) kan bytas av slutanvändaren.

Beläggning:

Antal lyktor 570 mm: 4

Leveransinnehåll:

Lysdiodlampor, switchat nätaggregat, strömledningsskena, brytare, kablage.

Anmärkning:

  • Anslut endast 6 lampor med längden 870 mm eller 9 lampor med längden 570 mm till en nätdel.
  • Det är inte möjligt att dimma systemet.
  • Alla satser med tysktillverkad SchuKo-kontakt. För övriga länder behöver man göra en separat beställning på en lämplig anslutningskabel, nr 928640.
  • Omkopplarmontering för skåp bredd 20G inte möjlig.
  • Ej lämplig för jalusiskåp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen