Plåtinklädnad för stolpram, Utdragslåda 20G djup, Passar för stolpramshöjd: 2500mm

Art-nr.: 935040 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för stolpramshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 580 mm
Passar för stolpramshöjd 2 500 mm
Produktslag Sidoinklädnad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935040 2500
EAN/GTIN 4062406107604
Tillverkarens nummer 935040 2500

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med påsvetsade klammer för övertäckning av stolpramen: Gör att det inte går att nå in från sidan till intilliggande hyllfält, rekommenderas för hyllsystem med slagdörrar, skjutdörrar och jalusier.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

För dubbelsidig övertäckning av en stolpram krävs två plåtinklädnader.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen