• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Plåtinklädnad för stolpram, Utdragslåda 20G djup, Passar för stolpramshöjd: 2000mm

Art-nr.: 935040 2000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom > 8 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för stolpramshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 580 mm
Passar för stolpramshöjd 2 000 mm
Produktslag Sidoinklädnad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 935040 2000
Kopiera
EAN/GTIN 4062406107567
Kopiera
Tillverkarens nummer 935040 2000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med påsvetsade klammer för övertäckning av stolpramen: Gör att det inte går att nå in från sidan till intilliggande hyllfält, rekommenderas för hyllsystem med slagdörrar, skjutdörrar och jalusier.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

För dubbelsidig övertäckning av en stolpram krävs två plåtinklädnader.