{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
Fronthöjd | 80 mm | |
effektiv höjd | 65 mm | |
invändig bredd | 320 mm | |
effektivt djup | 520 mm | |
Mantelhöjd | 40 mm | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Nej | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 933730 80 | |
Tillverkarens nummer | 933730 80 |