{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 650 mm | |
vikt | 42 kg | |
Produktslag | Maskintillbehörsskåp |
Artikelnummer | 932101 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277055 | |
Tillverkarens nummer | 932101 800 |