Utdragslåda, 200 kg 100 mm

Art-nr: 931355 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådornas effektiva yta i G 36×24
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
    Fronthöjd 100 mm
    effektiv höjd 75 mm
    invändig bredd 900 mm
    effektivt djup 600 mm
    Effektiv bredd i G 36
    Effektivt djup i G 24
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
    Användningsområde Verktygsskåp
    vikt 18 kg
    Produktslag Låda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 931355 100
    EAN/GTIN 4062406063832
    Tillverkarens nummer 931355 100

    Benämning

    Utförande:

    Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
    Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
    Bärförmåga 200 kg.

    Passar till:

    Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

    Leveransinnehåll:

    Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen