{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Drawer/pull-out shelf load capacity | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Drawer usable area in G | 36×24 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×24G | |
Front height | 100 mm | |
Usable height | 75 mm | |
Usable width | 900 mm | |
Usable depth | 600 mm | |
Usable width in G | 36 | |
Usable depth in G | 24 | |
with individual drawer release system | Nej | |
Application range | Tool cabinet | |
Weight | 18 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 931353 100 | |
EAN/GTIN | 4062406063764 | |
Tillverkarens nummer | 931353 100 |