Montagevagn med utdragslådor 75 kg 885/5

Art-nr: 930725 885/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
885/5
på begäran
I lager
6 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Höjdinställning i raster: 25

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 36×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 885 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
effektiv höjd 600 mm
effektiv höjd för lådor 600 mm
lådhurtsens höjd 700 mm
lådhurts effektiv höjd 600 mm
lådornas effektiva bredd 900 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 36
lådornas effektiva djup i G 20
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
med skyddskant Ja
Antal lådor 5
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 600 kg
Utförande rullbar; Med lådor
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Öppna inte kåpan Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 131 kg
Produktslag Montagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 930725 885/5
EAN/GTIN 4062406348762

Benämning

Utförande:

Komplett med utdragslådor 36×20G.
Montagevagn i 40×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.
Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 100; 150; 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar