{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×20G | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 600 mm | |
bredd i G | 24 | |
djup i G | 24 | |
effektiv höjd | 800 mm | |
effektiv höjd för lådor | 800 mm | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 4 000 kg | |
Utförande | för individuell inredning | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
vikt | 34 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikelnummer | 930525 900 | |
EAN/GTIN | 4062406065362 | |
Tillverkarens nummer | 930525 900 |