{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×20G | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 600 mm | |
szerokość w G | 24 | |
głębokość w G | 24 | |
wysokość użytkowa | 700 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 700 mm | |
Liczba szuflad | 0 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | Ja | |
masa | 31 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikelnummer | 930525 800 | |
EAN/GTIN | 4062406065355 | |
Tillverkarens nummer | 930525 800 |