LED-belysningsenhet för placering på sidan 15 W

Art-nr: 928620 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektförbrukning (W) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Multifix
    Längd 455 mm
    Djup 60 mm
    inbyggnadshöjd 120 mm
    armaturens längd 300 mm
    armaturens djup 30 mm
    Kontakttyp ingång GST-instickssystem
    märkspänning 250 V
    effektförbrukning 15 W
    Strömbrytare Ja
    ljusflöde 630 lm
    antal strömbrytare 1
    LED-teknik Ja
    steglöst vridbar 180 grad
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag Påbyggnadslampa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 928620 15
    EAN/GTIN 4062406117504
    Tillverkarens nummer 928620 15

    Benämning

    Utförande:

    Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
    Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.
    LED-belysningsarmatur för sidoliggande fastsättning på montering med bärande stolpar. Belysningen medger 180° steglös vridning för optimal belysning. Var och en av de olika armaturerna går att slå på och stänga av med hjälp av inbyggda strömbrytare.

    Passar till:

    Bärande stolpe nr 928010, nr 928020, nr 928030 och nr 928075 och nr 928076.

    Lackering:

    Stomme silver motsvarande RAL 9006.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen