Modul för energi och medier USB

Art-nr: 928470 USB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Modulslag Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 137 mm
Bredd 100 mm
Delningsenhet 1E
Beskrivning USB 2.0 High Speed-uttag för anslutning från periferi till en dator. Endast för dataöverföring. Ej lämpad för laddning.
Utförande 2× kontakttyp A
vikt 0,2 kg
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928470 USB
EAN/GTIN 4062406117122
Tillverkarens nummer 928470 USB

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt.
Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Användningsdata:

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontakttyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.
Tyskland/DE: Typ F
Schweiz/CH: Typ J
Italien/IT: Typ L
Frankrike/FR: Typ E
Tjeckien/CZ: Typ E
England/GB: Typ G
Danmark/DK: Typ K
USA/US: Typ B

Passar till:

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.
  • Artikelnr 928470 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Första anslutningen samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen