Modul för energi och medier IT250V/2

Art-nr: 928470 IT250V/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Modulslag Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,5 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 137 mm
    Bredd 200 mm
    Delningsenhet 2E
    Beskrivning 2 jordade eluttag med fällbart lock
    Kontakttyp ingång GST-instickssystem
    märkspänning 250 V
    Märkström 16 A
    Strömtyp AC
    Strömbrytare Nej
    Antal eluttag typ L 2
    Eluttag typ L
    vikt 0,2 kg
    Produktslag Energimodul

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 928470 IT250V/2
    EAN/GTIN 4062406116750
    Tillverkarens nummer 928470 IT250V/2

    Benämning

    Utförande:

    Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt.
    Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5.
    Alla moduler för energiförsörjning är utformade som jordade eluttag (Schuko) och uppfyller kraven för skyddsklass I.

    Beskrivning:

    Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
    • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
    • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
    • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
    • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
      3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
    • Skyddsklass 1
    • Kapslingsklass IP 20.

    Användningsdata:

    Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontakttyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.
    Tyskland/DE: Typ F
    Schweiz/CH: Typ J
    Italien/IT: Typ L
    Frankrike/FR: Typ E
    Tjeckien/CZ: Typ E
    England/GB: Typ G
    Danmark/DK: Typ K
    USA/US: Typ B

    Passar till:

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Anmärkning:

    • Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.
    • Artikelnr 928470 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Första anslutningen samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen