{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 480 mm | |
Bredd | 55 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
Märkström | 16 A | |
Strömtyp | AC | |
Bryteffekt | 250 V / 10 A | |
Strömbrytare | Ja | |
Antal eluttag typ E | 1 | |
Eluttag typ | E | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 928460 FR250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406116460 | |
Tillverkarens nummer | 928460 FR250/ONOF |