Mediamodul för stolpe, Modulslag: DE250V/2

Art-nr.: 928460 DE250V/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Modulslag Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 480 mm
Bredd 55 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Märkström 16 A
Strömtyp AC
Strömbrytare Nej
Antal eluttag typ F 2
Eluttag typ F
vikt 2 kg
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928460 DE250V/2
EAN/GTIN 4062406116378
Tillverkarens nummer 928460 DE250V/2

Benämning

Utförande:

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor.
Med två jordade eluttag och komplett ledningsdragning.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010 (utom storlek 200), nr 928020, 928075 och nr 928076.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Endast två eluttag kan monteras per stolpe.
Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen