Multimediadubbelsvängarm med multifunktionsfäste 2

Art-nr: 928272 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 510 mm
Djup 111 mm
svängarmens utliggning 209 mm - 295 mm
svängområde 15 grad
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928272 2
EAN/GTIN 4009729074107
Tillverkarens nummer 968+0119+002

Benämning

Utförande:

Lättgående inställbar dubbelsvängarm av högkvalitativ eloxerad aluminium, pulverbelagd stålplåt och plast. För uppsättning på perforerade plåtväggar. Lämplig för två bildskärmar upp till högst 30 tum resp. skärmbredd cirka 680 mm. Svängarmens utliggning 209 – 295 mm. Svängområde vågrätt 15°. Bärförmåga 2 × 7 kg. Enkel skärmmontering genom QuickRelease med enhandsmanövrering. Inklusive kabelhållare.

Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard 75/100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen