Ritningshållare med organisationsmagneter 2000

Art-nr: 928211 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Multifix
Bredd 1 940 mm
invändig bredd 1 940 mm
inbyggnadshöjd 90 mm
antal magneter 4
Passar för typ 2000
maximalt lämplig för pappersformat upp till A0
Produktslag Ritningshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928211 2000
EAN/GTIN 4062406113650
Tillverkarens nummer 928211 2000

Benämning

Utförande:

Ritningshållare för upphängning på bärande stolpar nr 928010. Ritningarna hålls på plats med magneter.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590.

Specialtillbehör:

Organisationsmagneter nr 956810.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen