Multifix 300

Art-nr: 928201 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
höjd 90 mm
Bredd 240 mm
invändig bredd 234 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Passar för typ 300
lyftförmåga 50 kg
vikt 0,7 kg
Produktslag Multifixskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928201 300
EAN/GTIN 4062406113438
Tillverkarens nummer 928201 300

Benämning

Utförande:

flerfunktionsskena av aluminium. För användning med Easyfix krokar och hållare, öppna förvaringslådor, magnethållare och shadowboards samt belysningsarmatur nr 928630 (från storlek 1000). Montering sker genom upphängning.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Anmärkning:

Easyfix-krokar och hållare i smalt utförande är bara begränsat lämpliga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen