Multifix 1500

Art-nr: 928201 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
höjd 90 mm
Bredd 1 440 mm
invändig bredd 1 434 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Passar för typ 1500
lyftförmåga 50 kg
vikt 3 kg
Produktslag Multifixskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928201 1500
EAN/GTIN 4062406113469
Tillverkarens nummer 928201 1500

Benämning

Utförande:

flerfunktionsskena av aluminium. För användning med Easyfix krokar och hållare, öppna förvaringslådor, magnethållare och shadowboards samt belysningsarmatur nr 928630 (från storlek 1000). Montering sker genom upphängning.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Anmärkning:

Easyfix-krokar och hållare i smalt utförande är bara begränsat lämpliga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen