Svängarm 2

Art-nr: 928170 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal leder Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 25 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
inbyggnadshöjd 120 mm
svängarmens utliggning 560 mm
antal leder 2
lyftförmåga 25 kg
vikt 3,5 kg
Produktslag Svängarm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928170 2
EAN/GTIN 4062406113391
Tillverkarens nummer 928170 2

Benämning

Utförande:

Svängarm av stålrör med 1 eller 2 leder, för infästning (fastskruvning) på bärpelare nr 928010. För fastsättning av TFT/tangentbordshållare nr 928172 storlek 1, perforerad panel nr 928175 storlek 1 och TFT-hållare nr 928178 storlek 1.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen