Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning 100 mm

Art-nr: 927805 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådor med individuell låsning Enhands
    Lådornas effektiva yta i G 20×20
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×20G
    Fronthöjd 100 mm
    effektiv höjd 75 mm
    invändig bredd 500 mm
    effektivt djup 500 mm
    Effektiv bredd i G 20
    Effektivt djup i G 20
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Ja
    Användningsområde Montagevagn
    vikt 8,9 kg
    Produktslag Låda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 927805 100
    EAN/GTIN 4062406111892
    Tillverkarens nummer 927805 100

    Benämning

    Utförande:

    Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdagslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.
    Med enhands-enkelupplåsning av utdragslådor, förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. För utrustning av åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

    Passar till:

    Alla hurtsar 24G.

    Lackering:

    Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen