Hurts 24G med utdragslådor 300/2

Art-nr: 927600 300/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 300 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 225 mm
invändig bredd 550 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 150 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
effektiv höjd för lådor 225 mm
Antal lådor 2
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
vikt 30 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927600 300/2
EAN/GTIN 4062406215828

Benämning

Utförande:

Lådhurts av robust stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar