Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 400/4

Art-nr.: 927300 400/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Höjd / Antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 400 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 325 mm
invändig bredd 350 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
lådornas effektiva bredd 300 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
lådornas effektiva djup i G 20
effektiv höjd för lådor 325 mm
Antal lådor 4
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
vikt 40 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927300 400/4
EAN/GTIN 4062406108151
Tillverkarens nummer 927300 400/4

Benämning

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen