Hjulset höjdjusterbara Sats med 2 delar 2

Art-nr: 927206 2
Ange pris 2 st. (SEK 672,54 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjdinställningsområde 150 mm
höjd 325 mm
Bredd 45 mm
Djup 95 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
Bärförmåga per hjul 50 kg
Produktslag Rulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927206 2
EAN/GTIN 4062406605292

Benämning

Utförande:

Manuell höjdjustering som inskjutsmodul i arbetsbänkens fötter, inklusive hjul ⌀ 125 mm. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå. Hjulställets största bärförmåga är 100 kg, och det får inte monteras på stödben med 900 mm höjd. Kan inte kombineras med Ready-to-go arbetsbänkar. Höjdjustering i 25 mm raster möjlig.

Leveransinnehåll:

Set bestående av 2 insticksmoduler, passar för 1 stödben resp. 2 fötter.
Set bestående av 2 inskjutsmoduler med låsbara svängbara hjul inklusive fästelement.

Lackering:

Höjdjustering ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Förzinkade hjul, inte konfigurerbara.

Anmärkning:

Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm. För en arbetsbänk med 2 stödben behövs 2 set.
Vid beräkning av arbetsbänkens bärförmåga får hänsyn bara tas till 3 hjul. Den största bärförmågan för en arbetsbänk är 150 kg.