{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjdinställningsområde | 150 mm | |
höjd | 325 mm | |
Bredd | 45 mm | |
Djup | 95 mm | |
hjul-⌀ fast hjul | 125 mm | |
Bärförmåga per hjul | 50 kg | |
Produktslag | Rulle |
Artikelnummer | 927206 1 | |
EAN/GTIN | 4062406605285 | |
Tillverkarens nummer | 927206 1 |