{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 50 mm | |
Djup | 700 mm | |
Eluttag typ | J | |
märkspänning | 250 V | |
Märkström | 10 A | |
passar till skivdjup | 750 mm | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 927068 CH | |
EAN/GTIN | 4062406755676 | |
Tillverkarens nummer | 927068 CH |