Arbetsskiva med Eterluxbeläggning 2000 mm

Art-nr: 926281 2000
(SEK 3983,57 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Beläggning arbetsskiva Eterlux (melamin / fenolharts)
Beläggningstjocklek 2,7 mm
Arbetsskiva ovansida Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå
List utförande fyrsidig
ABS-list 3 mm
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926281 2000
EAN/GTIN 4062406106645

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 3000 mm längd och 1000 mm djup.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör