Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok 1000 mm

Art-nr: 926081 1000
(SEK 2999,04 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 1 000 mm
    Djup 750 mm
    Tjocklek 50 mm
    Material arbetsskiva Multiplex-bok
    Beläggning arbetsskiva Lackerad med färglös lack
    vikt 28,5 kg
    Produktslag Bänkskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 926081 1000
    EAN/GTIN 4062406106256
    Tillverkarens nummer 926081 1000

    Benämning

    Utförande:

    Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

    Anmärkning:

    Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen