Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu 2000 mm

Art-nr: 926001 2000
(SEK 3017,04 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
710 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Bambu
Beläggning arbetsskiva slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926001 2000
EAN/GTIN 4062406102203

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör